ポスターパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
サイズB3
内容量1台注文コード81967360品番353S B3
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ポスター交換が簡単なお手軽タイプ。透明アクリルが斬新な、アタッチメント式フレームレスパネル。351の普及版の位置付けである353、透明板を3mmにしたり、透明板をいったんはずす機構にして簡略化することにより、コストダウンを実現しました。
A4小サイズからB2中サイズA1、B1の大サイズまで規格サイズでご用意、横仕様は機構上の関係で特注にて賜ります。特注にてパネルを開かないようにするロック機構もあります。

質量(kg)
1.7
サイズ
B3
寸法(幅W×高さH)(mm)
【用紙】B3(364×515)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
444×615×32.5
画面寸法(mm)
(有効)364× 515
付属品
直付け用ビス
アタッチメント
スチールクロムメッキ仕上
面板寸法(mm)
透明アクリル:3/アルミ複合板:3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする