7401-160B03 強力型 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス) 81973721

7401-160B03 強力型 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス) 81973721
7401-160B03 強力型 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス) 81973721
7401-160B03 強力型 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス) 81973721
7401-160B03 強力型 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス) 81973721

強力型 斜ニッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
81973721
品番
7401-160B03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃、(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。パッケージ無し。

仕様
切断面:傘状(斜め刃)
全長(mm)
160
質量(g)
178
ハンドル
プラスチックコーティング
仕上
ヘッド:黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
切断能力(Φmm) 硬線
2.5
材質(刃)
クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線
3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする