TOWA[清掃用品、安全保護具]
万能クルクルキャッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81991711
品番
FS8063-LE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
水平引きできる安全ブロック
国土交通省【NETIS】認証製品(登録番号SK-240011-A)
垂直はもちろん、水平引きでも使用できます。
用途
アンカーポイント(強度22kN以上)に本体を取り付け、フックはD環に直接接続して使用します。
付属品
カラビナ・引き寄せロープ
仕様
平均衝撃荷重:6kN以下
材質
(外側)熱可塑性プラスチック
質量(kg)
7
タイプ
第二種ショックアブソーバ
ワイヤー長さ(m)
15
材質(ワイヤー部)
ステンレス
サイズ(mm)
335X206X120
ケーブル径(Φmm)
4.8
適用荷重
59~140kg