曜日別特売
SP-PD22-BK 電気ポット 2.2L Simplus 82013946

イメージ

SP-PD22-BK 電気ポット 2.2L Simplus 82013946
SP-PD22-BK 電気ポット 2.2L Simplus 82013946
SP-PD22-BK 電気ポット 2.2L Simplus 82013946
SP-PD22-BK 電気ポット 2.2L Simplus 82013946
SP-PD22-BK 電気ポット 2.2L Simplus 82013946
SP-PD22-BK 電気ポット 2.2L Simplus 82013946
SP-PD22-BK 電気ポット 2.2L Simplus 82013946
SP-PD22-BK 電気ポット 2.2L Simplus 82013946
SP-PD22-BK 電気ポット 2.2L Simplus 82013946

電気ポット 2.2LSP-PD22-BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
機能チャイルドロック:あり、空焚き防止:あり、転倒湯漏れ:あり
チャイルドロック:あり、空焚き防止:あり、転倒湯漏れ:あり
空焚き防止:あり、転倒湯漏れ:あり、チャイルドロック:あり
内容量1台注文コード82013946品番SP-PD22-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

日常使いにちょうどよい2.2L容量を備えたシンプルで使いやすい電気ポッドです。
必要な分のお湯をしっかり確保できるため、コーヒーやお茶はもちろん、カップ麺や調理用にも幅広く活躍します。
操作は難しい設定がなく直感的で、ボタン一つで手軽にお湯を注げるのが魅力。コンパクトな設計でキッチンに置いても場所を取りにくく、一人暮らしからファミリーまで幅広い家庭に適しています。
また、見やすい水位窓で残量が一目でわかる点も便利です。
空焚き防止機能や自動電源オフなどの安全機能も備えており安心です。転倒湯漏れ新安全基準の適合品です。
無駄を省いたシンプル設計ながら、必要な機能をしっかり備えており、コストパフォーマンスの高さもおすすめポイント。普段使い用の電気ポットとして、使いやすさと実用性を重視したい方にぴったりの一台です。

色
ブラック
機能
チャイルドロック:あり、空焚き防止:あり、転倒湯漏れ:あり
質量(kg)
約1.81
電圧
50Hz/60Hz
消費電力
700W
定格容量
2.2L
電源コード
約1.2m
本体寸法(cm)
28.3 × 22 × 23.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする