電気ポット 3.2L
たっぷり使える3.2Lの大容量タイプで、家族での使用や来客時にも安心して使える実用性の高い電気ポッドです。
一度に多くのお湯を沸かして保温できるため、何度も湧かし直す手間を省き、忙しい朝や食事の準備時にも効率よく活躍します。
操作はシンプルで分かりやすく、どなたでも直感的に使える設計が魅力。給湯もスムーズで、日常のちょっとした場面にもストレスなく対応できます。
また、水位が見やすい設計になっているため、お湯の残量管理も簡単です。
空焚き防止機能や自動電源オフなどの安全機能も備えており安心です。転倒湯漏れ新安全基準の適合品です。
落ち着いたデザインでキッチンやダイニングにも馴染みやすく、インテリアを邪魔しない点もポイント。必要十分な機能を備えながら価格も手頃で、コストパフォーマンスに優れているのも大きなメリットです。家族用やまとめて使いたい方に特におすすめできる電気ポットです。
- 質量(kg)
- 約1.98
- 電圧
- 50Hz/60Hz
- 消費電力
- 700W
- 定格容量
- 3.2L
- 機能
- 空焚き防止:あり、転倒湯漏れ:あり、チャイルドロック:あり
- 電源コード
- 約1.2m
- 本体寸法(cm)
- 28.3 × 22 × 29.6
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ


































