曜日別特売
SP-PD32-WH 電気ポット 3.2L Simplus 82013858

イメージ

SP-PD32-WH 電気ポット 3.2L Simplus 82013858
SP-PD32-WH 電気ポット 3.2L Simplus 82013858
SP-PD32-WH 電気ポット 3.2L Simplus 82013858
SP-PD32-WH 電気ポット 3.2L Simplus 82013858
SP-PD32-WH 電気ポット 3.2L Simplus 82013858
SP-PD32-WH 電気ポット 3.2L Simplus 82013858
SP-PD32-WH 電気ポット 3.2L Simplus 82013858
SP-PD32-WH 電気ポット 3.2L Simplus 82013858
SP-PD32-WH 電気ポット 3.2L Simplus 82013858

電気ポット 3.2LSP-PD32-WH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード82013858品番SP-PD32-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

たっぷり使える3.2Lの大容量タイプで、家族での使用や来客時にも安心して使える実用性の高い電気ポッドです。
一度に多くのお湯を沸かして保温できるため、何度も湧かし直す手間を省き、忙しい朝や食事の準備時にも効率よく活躍します。
操作はシンプルで分かりやすく、どなたでも直感的に使える設計が魅力。給湯もスムーズで、日常のちょっとした場面にもストレスなく対応できます。
また、水位が見やすい設計になっているため、お湯の残量管理も簡単です。
空焚き防止機能や自動電源オフなどの安全機能も備えており安心です。転倒湯漏れ新安全基準の適合品です。
落ち着いたデザインでキッチンやダイニングにも馴染みやすく、インテリアを邪魔しない点もポイント。必要十分な機能を備えながら価格も手頃で、コストパフォーマンスに優れているのも大きなメリットです。家族用やまとめて使いたい方に特におすすめできる電気ポットです。

色
ホワイト
質量(kg)
約1.98
電圧
50Hz/60Hz
消費電力
700W
定格容量
3.2L
機能
空焚き防止:あり、転倒湯漏れ:あり、チャイルドロック:あり
電源コード
約1.2m
本体寸法(cm)
28.3 × 22 × 29.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする