電気ポット 5L

電気ポット 5L - Simplus電気ポット 5L - Simplus電気ポット 5L - Simplus電気ポット 5L - Simplus電気ポット 5L - Simplus電気ポット 5L - Simplus電気ポット 5L - Simplus電気ポット 5L - Simplus

たっぷり使える5Lの大容量設計が魅力のモデルで、家族が多いご家庭や来客の多い環境、オフィス用途にも適した実用性の高い電気ポッドです。
一度に多くのお湯を沸かして保温できるため、頻繁に再加熱する手間を減らし、日常の効率をぐっと高めてくれます。
操作はシンプルでわかりやすく、誰でも簡単に扱える点も大きなポイント。給湯もスムーズで、忙しいシーンでもストレスなく使えます。
また、水位窓が見やすく残量を一目で確認できるため、使い勝手にも優れています。
空焚き防止機能や自動電源オフなどの安全機能も備えており安心です。転倒湯漏れ新安全基準の適合品です。
落ち着いたデザインでキッチンやダイニングに自然と馴染み、インテリアを邪魔しません。必要な機能をしっかり備えつつ価格も抑えられており、コストパフォーマンスの高さも魅力。大容量で使いやすい電気ポットを求める方におすすめのモデルです。

質量(kg)
約2.06
電圧
50Hz/60Hz
消費電力
700W
定格容量
5.0L
機能
転倒湯漏れ:あり、チャイルドロック:あり、空焚き防止:あり
電源コード
約1.2m
本体寸法(cm)
28.3 × 22 × 32
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82013885SP-PD50-BKブラック
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
82013910SP-PD50-WHホワイト
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする