曜日別特売
MEK-121 【sumuu】マルチフードミル ロプラ macros(マクロス) 82013989

MEK-121 【sumuu】マルチフードミル ロプラ macros(マクロス) 82013989
MEK-121 【sumuu】マルチフードミル ロプラ macros(マクロス) 82013989
MEK-121 【sumuu】マルチフードミル ロプラ macros(マクロス) 82013989
MEK-121 【sumuu】マルチフードミル ロプラ macros(マクロス) 82013989
MEK-121 【sumuu】マルチフードミル ロプラ macros(マクロス) 82013989
MEK-121 【sumuu】マルチフードミル ロプラ macros(マクロス) 82013989
MEK-121 【sumuu】マルチフードミル ロプラ macros(マクロス) 82013989
MEK-121 【sumuu】マルチフードミル ロプラ macros(マクロス) 82013989

【sumuu】マルチフードミル ロプラMEK-121

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82013989
品番
MEK-121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

様々な食材を一気に粉砕、粉末にするフードミル。
形の異なる6枚のプロペラによって高効率を実現。
約26,000回転/分の高速モーター。
キッチンに馴染むシンプルかつスリムなデザイン。
お手入れ用の掃除ブラシ付属!

材質
ステンレス、PP、PS
容量(mL)
230
質量(g)
505
消費電力(W)
250
電源
AC100V (50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
26000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×180
定格時間(分)
1
コード長さ(cm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする