ナビス(アズワン)
内視鏡クリーニングブラシ 1箱 50本入 NVシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
1箱(50本)
1箱(25本)
アズワン品番
8-811-03
8-811-02
8-811-01
8-811-03
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
82033431
品番
NV-1005WC Φ5・10mm 25本入
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
先端部がボール形状になっており、細長い器材にも追従します。
シース部は樹脂で覆われており器材を傷つけません。
ダブルエンド仕様で両端にブラシがついています。
先端径(mm)
Φ5・10
アズワン品番
8-811-03
仕様
※個包装
適合
鉗子孔径:Φ2.0~2.4mm
材質
ブラシ/PA(ポリアミドナイロン樹脂)、軸部/ステンレス、シース部/POM(ポリアセタール)
全長(mm)
2300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000