曜日別特売

ステンレスバスケット

ステンレスバスケット - ナビス(アズワン)

洗浄も滅菌も可能なバスケット
バスケットカート(7-4483-01~02、7-7512-01~02、7-7513-01~02、7-7514-01~02、7-8338-01~02)で運搬できます。
ステンレス製のため、洗浄や除菌、オートクレーブ等の滅菌も可能です。
使用しないときはスタッキング収納で場所を取りません。

材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
480×330×245
目開き
側面/約55×33mm、底面/約17×16mm ※四隅は目開きが大きくなります。
アズワン品番
8-856-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82033126NM-B48
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする