曜日別特売
NM-B48 ステンレスバスケット ナビス(アズワン) 82033126

ステンレスバスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82033126
品番
NM-B48
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

洗浄も滅菌も可能なバスケット
バスケットカート(7-4483-01~02、7-7512-01~02、7-7513-01~02、7-7514-01~02、7-8338-01~02)で運搬できます。
ステンレス製のため、洗浄や除菌、オートクレーブ等の滅菌も可能です。
使用しないときはスタッキング収納で場所を取りません。

材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
480×330×245
目開き
側面/約55×33mm、底面/約17×16mm ※四隅は目開きが大きくなります。
アズワン品番
8-856-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする