ホットプレートミニ Toffy パンナホワイト [プレート1枚]
1~2人での使用に丁度良いサイズのホットプレート。火力は保温~200℃まで無段階で調整可能です。
別売の「たこ焼きプレート」と「深鍋プレート」を使用することで、たこ焼きやお鍋なども楽しむことができ、普段使いからホームパーティーまで幅広いシーンで活躍します!
- 付属品
- ふた、ユーザーズガイド(保証書含む)
- 質量(kg)
- 約1.4kg
- 色
- パンナホワイト
- 電源
- AC100V 50-60Hz
- 定格消費電力(W)
- 800W
- 電源コード(m)
- 約1.5m
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 平面プレート・ふた使用時:約305×140×190
- 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- プレート:約240(W)×20(H)×145(D)mm
- 火力調節
- WARM/LOW/MED/HI
- 内容量
- 1式
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82054415 ホットプレートミニ Toffy パンナホワイト [プレート1枚] - ラドンナ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82054415-260713-02.jpg)



















