K-HHP1-PAW ホットプレートミニ Toffy パンナホワイト [プレート1枚] ラドンナ 82054415

ホットプレートミニ Toffy パンナホワイト [プレート1枚]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82054415
品番
K-HHP1-PAW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

1~2人での使用に丁度良いサイズのホットプレート。火力は保温~200℃まで無段階で調整可能です。
別売の「たこ焼きプレート」と「深鍋プレート」を使用することで、たこ焼きやお鍋なども楽しむことができ、普段使いからホームパーティーまで幅広いシーンで活躍します!

付属品
ふた、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(kg)
約1.4kg
色
パンナホワイト
電源
AC100V 50-60Hz
定格消費電力(W)
800W
電源コード(m)
約1.5m
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
平面プレート・ふた使用時:約305×140×190
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
プレート:約240(W)×20(H)×145(D)mm
火力調節
WARM/LOW/MED/HI

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする