曜日別特売

コードレスハンドブレンダー ペールアクア

コードレスハンドブレンダー ペールアクア - ラドンナ

USB充電式のToffyコードレスハンドブレンダー。コードレスだから、コンセントの場所やコードの
わずらわしさを気にせず使えます。キッチンや食卓など、場所を選ばず使えて快適!

付属品
USB 充電スタンド、専用カップ、専用カップ蓋、専用USB ケーブル、掃除用ブラシ、ユーザーズガイド(保証書含む)
色
ペールアクア
電源
5V 2.0A(USB 充電式)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体+ ブレンダー:約64×384×68、USB 充電スタンドセット時:約160×233×85
充電時間(時間)
約2
動作時間
定格動作時間:2分
充電池タイプ
リチウムイオン蓄電池 7.4V 2000mAh(保護回路付)
USBケーブル長(cm)
約50
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82054431K-BD6-PA
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする