ラドンナ
コードレスハンドブレンダー ペールアクア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
82054431
品番
K-BD6-PA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
USB充電式のToffyコードレスハンドブレンダー。コードレスだから、コンセントの場所やコードの
わずらわしさを気にせず使えます。キッチンや食卓など、場所を選ばず使えて快適!
付属品
USB 充電スタンド、専用カップ、専用カップ蓋、専用USB ケーブル、掃除用ブラシ、ユーザーズガイド(保証書含む)
色
ペールアクア
電源
5V 2.0A(USB 充電式)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体+ ブレンダー:約64×384×68、USB 充電スタンドセット時:約160×233×85
充電時間(時間)
約2
動作時間
定格動作時間:2分
充電池タイプ
リチウムイオン蓄電池 7.4V 2000mAh(保護回路付)
USBケーブル長(cm)
約50