ホットプレート

ホットプレート - Shark(シャーク)[家電]

8つの調理法を集約した8in1マルチクッカー。
調理モードを選ぶだけで本格的な料理もいつもの料理も手間なく作れ、おいしく仕上がる。

セット内容
本体/スチームラック/レシピブック
寸法(mm)
254×354×325
質量(kg)
約4.0
色
ブラック
電源コード(m)
約1.8
保証期間
3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)※消耗品は保証対象外
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82051265MC1101JBK
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする