MC1101JBK ホットプレート Shark(シャーク)[家電] 82051265

フリ画像

ホットプレート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82051265
品番
MC1101JBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

8つの調理法を集約した8in1マルチクッカー。
調理モードを選ぶだけで本格的な料理もいつもの料理も手間なく作れ、おいしく仕上がる。

セット内容
本体/スチームラック/レシピブック
寸法(mm)
254×354×325
質量(kg)
約4.0
色
ブラック
電源コード(m)
約1.8
保証期間
3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)※消耗品は保証対象外

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする