229420 50mL遠沈管 滅菌 Celltreat 82045175

50mL遠沈管 滅菌

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃28日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
82045175
品番
229420
参考基準価格(税別)¥76,400販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

ボール紙製ラックはリサイクル可能でかさばる発泡スチロール製ラックに代わる折りたたみ式ラックです。15&50mLスクリューキャップと15&50mLフィリップトップキャップ チューブオプションで利用可能。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。白くて大きなマーキングエリアは検体の識別に便利です。ノンパイロジェニック。

仕様
50mL 遠沈管-板紙ラック 1箱 500個入
材質
本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE
色
キャップ/緑、本体/透明
目盛
2.5mL間隔
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29.45×29.45×127.40
最大遠心力(G)
16000g(RCF)
アズワン品番
68-5776-78
最大容量(mL)
50mL
オートクレーブの可否
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする