日本継手(旧:JFE継手)
合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
材質
FCD450-10
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7
使用流体
工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス
ボルト穴数
4
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
寸法D(mm)
選択してください
80
85
95
115
120
130
寸法t(mm)
9
10
12
14
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ボルト径寸法(Φmm)
呼び径(B)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82055718
40A
15
1-1/2
12
120
40
¥
2,040
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
82057005
25A
12
1
10
95
25
¥
1,480
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
82057100
15A
12
1/2
9
80
15
¥
1,210
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
82057441
20A
12
3/4
10
85
20
¥
1,340
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
82057626
50A
15
2
14
130
50
¥
2,260
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
82058125
32A
15
1-1/4
12
115
32
¥
1,860
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材