合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)

合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) - 日本継手(旧:JFE継手)合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) - 日本継手(旧:JFE継手)合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) - 日本継手(旧:JFE継手)
材質
FCD450-10
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品
ボルト径寸法(Φmm)
12
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7
使用流体
工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス
ボルト穴数
4
寸法f(mm)
1
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
ねじの呼び
【ボルト】M10
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
呼び径(A)
中心径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8205632125A110952575
2,080
899
989(税込)
5日以内出荷
8205654920A3/410852065
1,710
749
824(税込)
5日以内出荷
8205809815A1/29801560
1,550
679
747(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする