PG32R-C-A2PLPSBG ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・ポリカ防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 82067889

PG32R-C-A2PLPSBG ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・ポリカ防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 82067889
PG32R-C-A2PLPSBG ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・ポリカ防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 82067889
PG32R-C-A2PLPSBG ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・ポリカ防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 82067889
PG32R-C-A2PLPSBG ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・ポリカ防水パックシート付) シンエイ[店舗什器・備品] 82067889

ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・ポリカ防水パックシート付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
サイズA2
色ブラック
内容量1枚注文コード82067889品番PG32R-C-A2PLPSBG
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ポリカーボネート製パックシートが付属する屋外用ポスターグリップです。熱に強く対候性が上がります。使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。

用途
壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
質量(kg)
2.2
色
ブラック
サイズ
A2
外枠寸法(mm)
480×654
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:ポリカ、背板:アルミ複合版
厚さ(mm)
23
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする