曜日別特売
HDL-4691 ポータブルケトル DAISHIN(大進) 82068686

 

HDL-4691 ポータブルケトル DAISHIN(大進) 82068686
HDL-4691 ポータブルケトル DAISHIN(大進) 82068686
HDL-4691 ポータブルケトル DAISHIN(大進) 82068686
HDL-4691 ポータブルケトル DAISHIN(大進) 82068686
HDL-4691 ポータブルケトル DAISHIN(大進) 82068686
HDL-4691 ポータブルケトル DAISHIN(大進) 82068686
HDL-4691 ポータブルケトル DAISHIN(大進) 82068686
HDL-4691 ポータブルケトル DAISHIN(大進) 82068686
HDL-4691 ポータブルケトル DAISHIN(大進) 82068686

ポータブルケトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82068686
品番
HDL-4691
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

旅行先やオフィスでもお湯が沸かせる持ち運びに便利なポータブルケトルです。再沸騰機能、空焚き防止機能付きです。

用途
オフィス・アウトドアなどでのお湯沸かしに。
付属品
電源コード、取扱説明書
容量(mL)
380
質量(g)
405
電源
100V~50/60Hz
寸法(幅W×高さH)(mm)
約Φ85×225
定格消費電力(W)
300
電源コード(cm)
約55
沸騰時間目安
約7分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする