スチールラダーレール 高強度 耐荷重500kg

スチールラダーレール 高強度 耐荷重500kg - Ruedamannスチールラダーレール 高強度 耐荷重500kg - Ruedamannスチールラダーレール 高強度 耐荷重500kg - Ruedamannスチールラダーレール 高強度 耐荷重500kg - Ruedamannスチールラダーレール 高強度 耐荷重500kg - Ruedamannスチールラダーレール 高強度 耐荷重500kg - Ruedamannスチールラダーレール 高強度 耐荷重500kg - Ruedamann

スチール製で高い強度を持ちながら、軽量で持ち運びしやすい設計です。表面にはポンチ穴加工が施されており、タイヤの空転や滑りを防止し、安定した走行をサポートします。上部の爪部分には樹脂カバーを備え、設置時の安定性を高めるとともに車体や床面への傷付きを防ぎます。付属のタイダウンベルトにより、使用中のズレを防止できます。

用途
小型バイクやシニアカー、軽量農機具の積み降ろしに使用できます。2本使用することでATV四輪バギー、草刈り機、薪割り機などの中型機材にも対応し、ガレージ、倉庫、庭先、作業小屋、キャンプ場など幅広い場所で使用できます。
材質
スチール
質量(kg)
3.3
幅(cm)
23
長さ(cm)
100
最大積載荷重(kg)
500
高さ(cm)
4
内容量
1本
注意
※対応段差27~44cmの範囲内でご使用ください。段差が高すぎる場合は急勾配となり危険なため使用しないでください。使用時は付属のタイダウンベルトでしっかり固定し、安定した状態でご使用ください。耐荷重500kgを超えないようにしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82264230SRX83FBK-100-PC
¥6,599
¥6,598
¥7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする