スチールラダーレール 高強度 耐荷重450kg
耐久性に優れたスチール製で、高い強度により長期間安心して使用できます。表面の網状加工によりタイヤとの摩擦力を高め、滑りや空転を防止します。上部の爪構造と赤いゴムカバーにより設置時の安定性を確保し、車両への傷付きを防ぎます。比較的軽量で取っ手付きのため持ち運びもしやすく、付属のタイダウンベルトで使用中のズレも防止できます。
- 用途
- 小型バイクやシニアカー、軽量農機具の積み降ろしに使用できます。2本使用することでATV四輪バギー、草刈り機、薪割り機などの中型機材にも対応し、ガレージ、倉庫、庭先、作業小屋、キャンプ場など幅広い場所で使用できます。
- 材質
- 鉄
- 質量(kg)
- 6
- 幅(cm)
- 28
- 長さ(cm)
- 112
- 最大積載荷重(kg)
- 450
- 高さ(cm)
- 4
- 内容量
- 1本
注意
※対応段差27~44cmの範囲でご使用ください。段差が高すぎる場合は急勾配となり危険なため使用しないでください。使用時は付属のタイダウンベルトで固定し、耐荷重単本450kgを超えないようにしてください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ

































