曜日別特売

タイヤ SIREN COMP RISE

タイヤ SIREN COMP RISE - IRCタイヤ SIREN COMP RISE - IRCタイヤ SIREN COMP RISE - IRCタイヤ SIREN COMP RISE - IRCタイヤ SIREN COMP RISE - IRCタイヤ SIREN COMP RISE - IRCタイヤ SIREN COMP RISE - IRCタイヤ SIREN COMP RISE - IRC

BMXレーシング全カテゴリーをカバーするラインナップ
低転がりと高いグリップを両立
競技で勝つために必要な究極の軽量性とグリップ力を両立。
転がり抵抗とコーナリング性能を両立し、スタートから最終コーナーまでライダーの意志を路面にダイレクトに伝える。

ビード
アラミド
内容量
1本
全6種類を絞り込む
サイズ
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
標準空気圧(kPa)
標準空気圧(PSI)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8226450119086920×1-1/8200600-500(6.0-5.0kgf/cm2)87-73
5,890
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
8226454619087624×1-3/8265600-500(6.0-5.0kgf/cm2)87-73
5,890
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
8226459819087020×1-3/8230600-450(6.0-4.5kgf/cm2)87-65
5,890
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
8226466819087524×1-1/8230600-500(6.0-5.0kgf/cm2)87-73
5,890
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
8226479919087120×1.50245750-500(7.5-5.0kgf/cm2)108-73
5,890
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
8226480819087424×1.75385450-250(4.5-2.5kgf/cm2)65-36
5,890
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする