曜日別特売
190875 タイヤ SIREN COMP RISE IRC 82264668

190875 タイヤ SIREN COMP RISE IRC 82264668
190875 タイヤ SIREN COMP RISE IRC 82264668
190875 タイヤ SIREN COMP RISE IRC 82264668
190875 タイヤ SIREN COMP RISE IRC 82264668
190875 タイヤ SIREN COMP RISE IRC 82264668

タイヤ SIREN COMP RISE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ24×1-1/8
内容量1本注文コード82264668品番190875
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

BMXレーシング全カテゴリーをカバーするラインナップ
低転がりと高いグリップを両立
競技で勝つために必要な究極の軽量性とグリップ力を両立。
転がり抵抗とコーナリング性能を両立し、スタートから最終コーナーまでライダーの意志を路面にダイレクトに伝える。

サイズ
24×1-1/8
質量(g)
230
ビード
アラミド
標準空気圧(kPa)
600-500(6.0-5.0kgf/cm2)
標準空気圧(PSI)
87-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする