タイヤ BOKEN LIGHT TUBELESS READY
構造を再設計し、120TPIケーシングでしなやかな乗り心地を実現
通常モデルに対し約9%の軽量化を実施
細いケーシングが、タイヤのしなやかさを生み出し、ハードなグラベルを走行するライダーの負担を軽減する。
センターのダイヤ目+サイドにノブを配置したトレッドがスムーズで安心感のある走りを生む。
- 色
- タンサイド
- ビード
- アラミド
- 標準空気圧(kPa)
- 250-450(2.5-4.5kgf/cm2)
- 標準空気圧(PSI)
- 40-65
- 内容量
- 1本
注意
※リム内幅19mmで設計しています。※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
カテゴリ
































