曜日別特売
190519 タイヤ BOKEN LIGHT TUBELESS READY IRC 82264616

190519 タイヤ BOKEN LIGHT TUBELESS READY IRC 82264616
190519 タイヤ BOKEN LIGHT TUBELESS READY IRC 82264616
190519 タイヤ BOKEN LIGHT TUBELESS READY IRC 82264616
190519 タイヤ BOKEN LIGHT TUBELESS READY IRC 82264616

タイヤ BOKEN LIGHT TUBELESS READY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ700×36C
内容量1本注文コード82264616品番190519
参考基準価格(税別)¥7,170販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

構造を再設計し、120TPIケーシングでしなやかな乗り心地を実現
通常モデルに対し約9%の軽量化を実施
細いケーシングが、タイヤのしなやかさを生み出し、ハードなグラベルを走行するライダーの負担を軽減する。
センターのダイヤ目+サイドにノブを配置したトレッドがスムーズで安心感のある走りを生む。

サイズ
700×36C
質量(g)
430
色
タンサイド
ビード
アラミド
標準空気圧(kPa)
250-450(2.5-4.5kgf/cm2)
標準空気圧(PSI)
40-65
注意
※リム内幅19mmで設計しています。
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする