190521 タイヤ BOKEN DOUBLECROSS LIGHT TLR IRC 82264589

190521 タイヤ BOKEN DOUBLECROSS LIGHT TLR IRC 82264589
190521 タイヤ BOKEN DOUBLECROSS LIGHT TLR IRC 82264589
190521 タイヤ BOKEN DOUBLECROSS LIGHT TLR IRC 82264589
190521 タイヤ BOKEN DOUBLECROSS LIGHT TLR IRC 82264589

タイヤ BOKEN DOUBLECROSS LIGHT TLR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ700×38C
内容量1本注文コード82264589品番190521
参考基準価格(税別)¥7,170販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

構造を再設計し、120TPIケーシングでしなやかな乗り心地を実現
通常モデルに対し約9%の軽量化を実施
細いケーシングが、タイヤのしなやかさを生み出し、ハードなグラベルを走行するライダーの負担を軽減する。
アグレッシブなオールコンディションタイヤ。
低転がりなセンタートレッドと、コーナーで倒し込んだ時も強力にグリップするサイドブロックが特徴。
BOKENよりもトラクション力が強く、緩く荒れた路面や粘土質の路面で優れたパフォーマンスを発揮する。

サイズ
700×38C
質量(g)
470
標準空気圧(kPa)
300-400(3.0-4.0kgf/cm2)
標準空気圧(PSI)
45-60
色
タンサイド
ビード
アラミド
注意
※リム内幅19mmで設計しています。
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする