DPC-125 アイガーダイヤモンド滑り止めピンセット曲型 EIGERTOOL(アイガーツール) 82300736

商品単体画像

DPC-125 アイガーダイヤモンド滑り止めピンセット曲型 EIGERTOOL(アイガーツール) 82300736
DPC-125 アイガーダイヤモンド滑り止めピンセット曲型 EIGERTOOL(アイガーツール) 82300736
DPC-125 アイガーダイヤモンド滑り止めピンセット曲型 EIGERTOOL(アイガーツール) 82300736
DPC-125 アイガーダイヤモンド滑り止めピンセット曲型 EIGERTOOL(アイガーツール) 82300736

アイガーダイヤモンド滑り止めピンセット曲型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82300736
品番
DPC-125
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

極細の先端に#800のダイヤモンドが電着してある精密作業に適したピンセットです。
通常のピンセットではつかみにくいパーツや球状のパーツをしっかりとつかめます。

材質
ピンセット:ステンレススチール
本体寸法(mm)
125
番手
【ダイヤモンド】800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする