給湯ロック付き電気ケトル Toffy フレンチブルー [0.8L]
コロンとしたフォルムの電気ケトル。水を入れて電源を入れるだけの簡単操作!
普段使いに最適な、シンプルな使いやすさが特徴です。
倒れてもお湯がこぼれにくい「転倒お湯もれ防止機能」と「空焚き自動OFF機能」が付いた安全設計。
毎朝のコーヒーやリラックスタイム、リモートワーク時など、ティータイムをおしゃれに彩ります。
- 付属品
- ユーザーズガイド(保証書含む)
- 色
- フレンチブルー
- 質量(g)
- 約865
- 電源
- AC100V 50-60Hz
- 定格消費電力(W)
- 900
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約225×190×155
- 定格容量
- 0.8L
- 電源コード(m)
- 約0.75
- 内容量
- 1式
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82302818 給湯ロック付き電気ケトル Toffy フレンチブルー [0.8L] - ラドンナ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82302818-260713-02.jpg)












![Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80152497-260601-02.jpg)






