曜日別特売
K-HKT1-FBL 給湯ロック付き電気ケトル Toffy フレンチブルー [0.8L] ラドンナ 82302818

給湯ロック付き電気ケトル Toffy フレンチブルー [0.8L]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82302818
品番
K-HKT1-FBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

コロンとしたフォルムの電気ケトル。水を入れて電源を入れるだけの簡単操作!
普段使いに最適な、シンプルな使いやすさが特徴です。
倒れてもお湯がこぼれにくい「転倒お湯もれ防止機能」と「空焚き自動OFF機能」が付いた安全設計。
毎朝のコーヒーやリラックスタイム、リモートワーク時など、ティータイムをおしゃれに彩ります。

付属品
ユーザーズガイド(保証書含む)
色
フレンチブルー
質量(g)
約865
電源
AC100V 50-60Hz
定格消費電力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約225×190×155
定格容量
0.8L
電源コード(m)
約0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする