五常
中間棚ブラック
本体重量5.8kgとスチール製と比較し軽量なのでカゴ台車への取り付け、取り外しがより簡単に。
樹脂製ゆえサビにも強く水がたまりづらい構造なので水場や市場などでも使いやすい中間棚となっております。
用途
W850×D650カゴ台車用
材質
本体:樹脂/爪・補強パイプ:スチール
色
本体:ダークグレー/爪:ブラック/補強パイプ:シルバー・ブラック混在(※お選びいただけません)
積載荷重(kg)
100
自重(kg)
5.8
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
775×607
内容量
1枚
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。
※天使のカゴ台車シリーズには取付が出来ませんので、あらかじめご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82326968
ktgo-1015
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,880
/
税込
¥
3,168
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった