曜日別特売
ktgo-1015 中間棚ブラック 五常 82326968

 

ktgo-1015 中間棚ブラック 五常 82326968
ktgo-1015 中間棚ブラック 五常 82326968
ktgo-1015 中間棚ブラック 五常 82326968
ktgo-1015 中間棚ブラック 五常 82326968
ktgo-1015 中間棚ブラック 五常 82326968
ktgo-1015 中間棚ブラック 五常 82326968

中間棚ブラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82326968
品番
ktgo-1015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

本体重量5.8kgとスチール製と比較し軽量なのでカゴ台車への取り付け、取り外しがより簡単に。
樹脂製ゆえサビにも強く水がたまりづらい構造なので水場や市場などでも使いやすい中間棚となっております。

用途
W850×D650カゴ台車用
材質
本体:樹脂/爪・補強パイプ:スチール
色
本体:ダークグレー/爪:ブラック/補強パイプ:シルバー・ブラック混在(※お選びいただけません)
積載荷重(kg)
100
自重(kg)
5.8
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
775×607
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。
※天使のカゴ台車シリーズには取付が出来ませんので、あらかじめご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,880/税込¥3,168
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする