LZY-93751FT 間接照明/低色温度/調色調光/曲面・縦曲げタイプ/Qoonela Chelsea DAIKO(大光電機) 82311446

間接照明/低色温度/調色調光/曲面・縦曲げタイプ/Qoonela Chelsea

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.36
寸法(mm)
幅11.8長2010高11.8
注文コード
82311446
品番
LZY-93751FT
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
寸法(mm)
幅11.8長2010高11.8
質量(kg)
0.36
取付
天井・壁(横向)・床付兼用
電圧(V)
DC24専用
ランプ
内蔵
色温度(K)
2500~1700
エネルギー消費効率(Lm/W)
37.6
容量(VA)
電気容量:72/負荷容量:38
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
940
調光の可否
調色調光(無線・PWM調色調光)
演色性(Ra)
82~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする