LZD-9095FWW8 ダウンライト/ユニバーサル/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色 DAIKO(大光電機) 82309425

ダウンライト/ユニバーサル/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.9
電圧(V)
AC100~242
注文コード
82309425
品番
LZD-9095FWW8
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
寸法(mm)
径Φ110埋込穴Φ100埋込深113
質量(kg)
0.9
電圧(V)
AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.2
光色
昼光色~電球色
取付
埋込専用
消費電力(W)
25
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
容量(VA)
27/26/27
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
1880
調光の可否
調色調光(無線調光)
従来光源
CDM-T35W相当
演色性(Ra)
96~93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする