曜日別特売
DSL-4897YWG LEDスポットライト LEDランプタイプ DAIKO(大光電機) 82309267

LEDスポットライト LEDランプタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台質量(kg)0.9注文コード82309267品番DSL-4897YWG
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法(mm)幅190 長110 吊高66質量(kg)0.9取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)75容量(VA)10光色電球色RoHS指令(10物質対応)10物質対応定格光束(Lm)540調光の可否調光従来光源白熱灯60W×2灯相当演色性(Ra)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする