曜日別特売

中間棚Lightブラック

中間棚Lightブラック - 五常中間棚Lightブラック - 五常中間棚Lightブラック - 五常中間棚Lightブラック - 五常中間棚Lightブラック - 五常中間棚Lightブラック - 五常中間棚Lightブラック - 五常中間棚Lightブラック - 五常

耐荷重(均等荷重)80kgのアルミ製ですので重い荷物を載せても安心です!
爪位置を左右+後ろにすることで、天板としても大活躍。最上段に取付てからカバーを被せることもでき、急な豪雨でできがちな水たまりも心配ありません。
2.3kgと衝撃的な軽さを実現。
カゴ台車1台につき、最大3枚まで取付が可能です。

用途
W850×D650カゴ台車用
色
ブラック
材質(本体)
アルミ
積載荷重(kg)
80
自重(kg)
2.3
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
1100×760
内容量
1枚
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82326977ktgo-1014
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,880/税込¥3,168
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする