曜日別特売
ktgo-1014 中間棚Lightブラック 五常 82326977

 

ktgo-1014 中間棚Lightブラック 五常 82326977
ktgo-1014 中間棚Lightブラック 五常 82326977
ktgo-1014 中間棚Lightブラック 五常 82326977
ktgo-1014 中間棚Lightブラック 五常 82326977
ktgo-1014 中間棚Lightブラック 五常 82326977
ktgo-1014 中間棚Lightブラック 五常 82326977
ktgo-1014 中間棚Lightブラック 五常 82326977
ktgo-1014 中間棚Lightブラック 五常 82326977
ktgo-1014 中間棚Lightブラック 五常 82326977
ktgo-1014 中間棚Lightブラック 五常 82326977
ktgo-1014 中間棚Lightブラック 五常 82326977

中間棚Lightブラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82326977
品番
ktgo-1014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

耐荷重(均等荷重)80kgのアルミ製ですので重い荷物を載せても安心です!
爪位置を左右+後ろにすることで、天板としても大活躍。最上段に取付てからカバーを被せることもでき、急な豪雨でできがちな水たまりも心配ありません。
2.3kgと衝撃的な軽さを実現。
カゴ台車1台につき、最大3枚まで取付が可能です。

用途
W850×D650カゴ台車用
色
ブラック
材質(本体)
アルミ
積載荷重(kg)
80
自重(kg)
2.3
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
1100×760
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,880/税込¥3,168
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする