曜日別特売

中間棚ブラック

中間棚ブラック - 五常中間棚ブラック - 五常中間棚ブラック - 五常中間棚ブラック - 五常中間棚ブラック - 五常中間棚ブラック - 五常

本体重量8kgとスチール製と比較し軽量なのでカゴ台車への取り付け、取り外しがより簡単に。
樹脂製ゆえサビにも強く水がたまりづらい構造なので水場や市場などでも使いやすい中間棚となっております。

用途
W1100×D800カゴ車用
材質
本体:樹脂/爪・補強パイプ:スチール
色
本体:ダークグレー/爪:ブラック/補強パイプ:シルバー・ブラック混在(※お選びいただけません)
積載荷重(kg)
100
自重(kg)
8
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
1020×757
内容量
1枚
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82327011ktgo-1009
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年12月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,880/税込¥3,168
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする