曜日別特売
ktgo-1009 中間棚ブラック 五常 82327011

 

ktgo-1009 中間棚ブラック 五常 82327011
ktgo-1009 中間棚ブラック 五常 82327011
ktgo-1009 中間棚ブラック 五常 82327011
ktgo-1009 中間棚ブラック 五常 82327011
ktgo-1009 中間棚ブラック 五常 82327011
ktgo-1009 中間棚ブラック 五常 82327011

中間棚ブラック

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1枚
注文コード
82327011
品番
ktgo-1009
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

本体重量8kgとスチール製と比較し軽量なのでカゴ台車への取り付け、取り外しがより簡単に。
樹脂製ゆえサビにも強く水がたまりづらい構造なので水場や市場などでも使いやすい中間棚となっております。

用途
W1100×D800カゴ車用
材質
本体:樹脂/爪・補強パイプ:スチール
色
本体:ダークグレー/爪:ブラック/補強パイプ:シルバー・ブラック混在(※お選びいただけません)
積載荷重(kg)
100
自重(kg)
8
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
1020×757
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,880/税込¥3,168
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする