曜日別特売

中間棚ベージュ

中間棚ベージュ - 五常中間棚ベージュ - 五常中間棚ベージュ - 五常中間棚ベージュ - 五常中間棚ベージュ - 五常中間棚ベージュ - 五常中間棚ベージュ - 五常中間棚ベージュ - 五常

通常のW1100サイズの俺のカゴ台車はもちろん、観音扉・上下観音のどちらにも使用可能な中間棚です。
業界一の耐荷重(均等荷重)150kgのスチール製ですので重い荷物を載せても安心です!
俺のカゴ台車1台につき3枚まで取付が可能です。

用途
W1100×D800カゴ車用
材質(本体)
スチール
積載荷重(kg)
150
自重(kg)
10
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
1020×720
内容量
1枚
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ktgo-1021 8232690782326907ktgo-1021ブラック
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ktgo-1004 8232695082326950ktgo-1004ベージュ
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする