曜日別特売
ktgo-1004 中間棚ベージュ 五常 82326950

 

ktgo-1004 中間棚ベージュ 五常 82326950
ktgo-1004 中間棚ベージュ 五常 82326950
ktgo-1004 中間棚ベージュ 五常 82326950
ktgo-1004 中間棚ベージュ 五常 82326950
ktgo-1004 中間棚ベージュ 五常 82326950

中間棚ベージュ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
色ベージュ
内容量1枚注文コード82326950品番ktgo-1004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

通常のW1100サイズの俺のカゴ台車はもちろん、観音扉・上下観音のどちらにも使用可能な中間棚です。
業界一の耐荷重(均等荷重)150kgのスチール製ですので重い荷物を載せても安心です!
俺のカゴ台車1台につき3枚まで取付が可能です。

用途
W1100×D800カゴ車用
色
ベージュ
材質(本体)
スチール
積載荷重(kg)
150
自重(kg)
10
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
1020×720
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※台車は別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,880/税込¥3,168
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする