面ファスナー バリバリテープロング 激強力
A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です
A面(フック面)はマッシュルームタイプなので超強力な係合力を発揮します
激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています
係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます
- 用途
- 小物などの固定に
- 材質
- 本体:ナイロン・ポリプロピレン / 粘着剤:ゴム系
- 形状
- A面
- 長さ(m)
- 5
- 内容量
- 1巻
注意
※本品はA面のみの商品です。※B面は別途お買い求めください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、PP、PE、ザラザラ面には接着できません
結束具(面ファスナー、モール、ベルト) の新着商品
カテゴリ

























