BR105L 面ファスナー バリバリテープロング 激強力 WAKI(和気産業) 82328185

BR105L 面ファスナー バリバリテープロング 激強力 WAKI(和気産業) 82328185
BR105L 面ファスナー バリバリテープロング 激強力 WAKI(和気産業) 82328185
BR105L 面ファスナー バリバリテープロング 激強力 WAKI(和気産業) 82328185
BR105L 面ファスナー バリバリテープロング 激強力 WAKI(和気産業) 82328185
BR105L 面ファスナー バリバリテープロング 激強力 WAKI(和気産業) 82328185
BR105L 面ファスナー バリバリテープロング 激強力 WAKI(和気産業) 82328185

面ファスナー バリバリテープロング 激強力

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)25
内容量1巻注文コード82328185品番BR105L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です
A面(フック面)はマッシュルームタイプなので超強力な係合力を発揮します
激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています
係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます

用途
小物などの固定に
幅(mm)
25
材質
本体:ナイロン・ポリプロピレン / 粘着剤:ゴム系
形状
A面
長さ(m)
5
注意
※本品はA面のみの商品です。
※B面は別途お買い求めください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、PP、PE、ザラザラ面には接着できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする