面ファスナー バリバリテープロング 車内用

面ファスナー バリバリテープロング 車内用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリテープロング 車内用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリテープロング 車内用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリテープロング 車内用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリテープロング 車内用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリテープロング 車内用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリテープロング 車内用 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリテープロング 車内用 - WAKI(和気産業)

A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です
繰り返し何度も引きはがして使用できます
自動車内の高温に耐える耐熱型粘着剤です(最大80℃)
ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビへの接着も良好です
糸に伸度があるので、はがすときは滑らかにはがれます
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます

用途
自動車車内の小物固定に
材質
本体:ナイロン / 粘着剤:無溶剤型アクリル系
形状
B面
長さ(m)
5
内容量
1巻
注意
※本品はB面のみの商品です。
※A面は別途お買い求めください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、PP、PE、ザラザラ面には接着できません
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BR112L 8232809782328097BR112L50
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
BR110L 8232825582328255BR110L25
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする