PTR-40P ピックツール4本組 TAKAGI(高儀) 82331990

ピックツール4本組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82331990
品番
PTR-40P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

滑りにくいローレット加工

用途
細かな部品、ねじの微調整
ギア・Oリングの脱着
位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業
シールテープはがし
材質
先端:炭素鋼
ハンドル:熱可塑性ゴム+ポリプロピレン
表面処理:クロームメッキ
付属品
フック×1 / アングル×1 / L×1 / ストレートショート×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする