曜日別特売
FB120 「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン XASTRA 82345710

FB120 「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン XASTRA 82345710
FB120 「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン XASTRA 82345710
FB120 「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン XASTRA 82345710
FB120 「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン XASTRA 82345710
FB120 「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン XASTRA 82345710
FB120 「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン XASTRA 82345710
FB120 「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン XASTRA 82345710

「XASTRA」ザストラ 120mmPWMファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
回転方向
通常
注文コード
82345710
品番
FB120
参考基準価格(税別)¥991販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

最大回転数 2000rpmm、最大風量76CFM、最大静圧値2.4mmH2O、9枚ブレードが特徴の120mmPWMファンです。 パワフルで静音性に優れ、あらゆる面で卓越した性能を発揮します。 ファンフレームとブレードは、効率的な気流経路を作り出すために、空力キャリブレーションによって専門的に最適化されています。 精密な9枚羽根設計により、風量と騒音性能の理想的なバランスを実現しています。 PWMインテリジェントスピード制御に対応し、リアルタイムの負荷に応じてファン速度を自動的に調整するため、日常使用から高負荷シナリオまで容易に対応できます。 四隅の両側に防振ゴムパッドを装備し、ファンとシャーシやラジエーターなどのコンポーネント間の共振伝達を効果的に低減し、静かで安定したファン動作を実現します。 標準ブレードバージョンとリバースブレードバージョンの両方をご用意しており、シャーシ内部のエアフロー設定を柔軟に行いながら、全体的な視覚的な調和を維持します。 360ラジエターなどへのファン搭載時、ケーブルマネージメントが容易となる、デイジーチェーンコネクタ搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

回転方向
通常
仕様
【リブ】なし
寸法(mm)
120×120×厚さ25
色
ブラック
質量(g)
159
電圧(V)
駆動/DC12
ベアリング
Hydro Bearing
最大静圧(mmH2O)
2.4
接続
PWM 4ピン
騒音レベル(dB(A))
最大26
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
76
ファン運転数
800~2000rpm±10%
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする