曜日別特売
BSHD-0818-WH 両開き書庫 800×1800 ホワイト Y2K 82337940

 

BSHD-0818-WH 両開き書庫 800×1800 ホワイト Y2K 82337940
BSHD-0818-WH 両開き書庫 800×1800 ホワイト Y2K 82337940
BSHD-0818-WH 両開き書庫 800×1800 ホワイト Y2K 82337940
BSHD-0818-WH 両開き書庫 800×1800 ホワイト Y2K 82337940
BSHD-0818-WH 両開き書庫 800×1800 ホワイト Y2K 82337940

両開き書庫 800×1800 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82337940
品番
BSHD-0818-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
材質
スチール SPCC(t0.6~1.2)
質量(kg)
47
色
ホワイト
タイプ
錠:ダイヤル錠
仕上
エポキシメラミン粉体塗装
機能
アジャスター・連結金具・落下防止ストッパー
棚板耐荷重(kg)
15/枚
棚板
可動棚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W800×D375×H1800
取扱説明書:(5.48MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,200/税込¥5,720
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする