- 用途
- 自動車の事故記録
あおり運転対策
駐車中の監視記録
ドライブ記録
社用車・営業車の運行管理
GPS走行履歴管理
- 付属品
- 本体、リアカメラ、取付用ブラケット、MicroSDカード32GB、専用シガーソケットアダプタ(GPS付)、リアカメラケーブル
- 電源
- USB電源5V(シガーソケットDC12Vより変換)
- 本体質量(g)
- フロントカメラ:105、リアカメラ:28
- センサー
- Gセンサー搭載
- 対応
- LED信号
- 記録媒体
- microSDカード(付属32GB、最大32GB)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 87×33(レンズ含む)×52
- 解像度
- フロント:1920×1080P、リア:1280×720P
- 内蔵カメラ
- 2カメラ(前後)
- 画素数
- フロントカメラ:200万画素、リアカメラ:100万画素
- ダイナミックレンジ
- WDR搭載
- 録画方式
- 常時録画、イベント録画、駐車監視録画
- GPS
- 搭載